Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ασφαλείας NF E 25511 Χάλυβας με παχύ στρώμα αδρανοποίησης, χωρίς οδόντωση στην κάτω πλευρά

NF E 25511 χάλυβας με αδρανοπ. παχιάς μεμβράνης
ΡΟΔΕΛΑ NFE25511-(ZN8/CN/T0)-16X32

Αρ. είδους 462416 32

EAN 4050382640307

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα ασφαλείας NF E 25511 Χάλυβας με παχύ στρώμα αδρανοποίησης, χωρίς οδόντωση στην κάτω πλευρά

Αρ. είδους 462416 32

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Το NF E 25511 είναι μερικώς μόνο κατάλληλο για χρήση ως δίσκος επαφής λόγω της απουσίας δοντιών στην κάτω πλευρά. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η επαφή με το μέταλλο βάσης, ειδικά σε βαμμένες επιφάνειες

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M16

Εσωτερική διάμετρος (d1)

16,4 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

32 mm

Ύψος (h1)

3,6 mm

Πάχος (s1)

2,8 mm

Πρότυπα

NF E 25511

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο με παχύ στρώμα αδρανοποίησης