Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ασφαλείας NF E 25511

NF 25511, χάλυβας με μηχανική επικάλ. ψευδαργύρου
ΡΟΔΕΛΑ-NFE25511-(MZN)-6,1X14-NSP

Αρ. είδους 462416 14
EAN 4065746270458

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χάλυβας, μηχανική επικάλυψη ψευδάργυρου, χωρίς οδόντωση στην κάτω πλευρά

Το NF E 25511 είναι μερικώς μόνο κατάλληλο για χρήση ως δίσκος επαφής λόγω της απουσίας δοντιών στην κάτω πλευρά. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η επαφή με το μέταλλο βάσης, ειδικά σε βαμμένες επιφάνειες.


Επιφάνεια: Μηχανική επικάλυψη ψευδαργύρου, λευκό χρώμα,15-20 µm + αδρανοποίηση χωρίς CrVI, 192 h RR

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M6

Εσωτερική διάμετρος (d1)

6,1 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

14 mm

Ύψος (h1)

1,30 mm

Πάχος (s1)

1,3 mm

Πρότυπα

NF E 25511

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας

192 h

Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης

Οδοντωτή ροδέλα ασφαλείας

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες