Ροδέλα ασφαλείας NF E 25511 Χάλυβας με μηχανικά εφαρμοσμένη επικάλυψη ψευδαργύρου, χωρίς οδόντωση στην κάτω πλευρά
NF 25511, χάλυβας με μηχανική επικάλ. ψευδαργύρου
ΡΟΔΕΛ ΑΣΦ-NFE25511-MZN-20,5X3,2
Αρ. είδους 462412040
EAN 4065746270274
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το NF E 25511 είναι μερικώς μόνο κατάλληλο για χρήση ως δίσκος επαφής λόγω της απουσίας δοντιών στην κάτω πλευρά. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η επαφή με το μέταλλο βάσης, ειδικά σε βαμμένες επιφάνειες.
Επιφάνεια: Μηχανική επικάλυψη ψευδαργύρου, λευκό χρώμα,15-20 µm + αδρανοποίηση χωρίς CrVI, 192 h RR
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M20 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 20,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 40 mm |
Ύψος (h1) | 3,3 mm |
Πάχος (s1) | 3,2 mm |
Πρότυπα | NF E 25511 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας | 192 h |
Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης | Οδοντωτή ροδέλα ασφαλείας |