Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ασφαλείας NF E 25511

NF E 25511, ανοξείδωτος χάλυβας A4, σχήμα M
ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NFE25511-A4-M-12X27X1,8

Αρ. είδους 46382312
EAN 4059608587938

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα ασφαλείας NF E 25511

Αρ. είδους 46382312

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

NF E 25511, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4, σχήμα M, απλός, χωρίς οδόντωση στην κάτω πλευρά

Το NF E 25511 είναι μερικώς μόνο κατάλληλο για χρήση ως δίσκος επαφής λόγω της απουσίας δοντιών στην κάτω πλευρά. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η επαφή με το μέταλλο βάσης, ειδικά σε βαμμένες επιφάνειες.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M12

Εσωτερική διάμετρος (d1)

12,83 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

27 mm

Ύψος (h1)

3,1 mm

Πάχος (s1)

1,8 mm

Πρότυπα

NF E 25511

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4