Έγχρωμα δεματικά καλωδίων με πλαστική ασφάλεια
Δεματ. καλωδίων KBL1 PA πλαστ. ασφάλεια χρωματιστό
ΠΛΑΣΤ.ΣΦΙΓΚΤΗΡ.NEON ΠΟΡ.3,5X200MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υψηλή βιομηχανική ποιότητα για μεγάλη, αξιόπιστη διάρκεια ζωής, χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Τα έγχρωμα δεματικά καλωδίων είναι μια ιδανική μέθοδος σήμανσης για εύκολη οργάνωση και αναγνώριση διάφορων καλωδίων ή συρμάτων
- Κατασκευή από PA 6.6 (πολυαμίδιο 6.6) υψηλής ποιότητας, το οποίο είναι γνωστό για την υψηλή αντοχή και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του
- Εσωτερική οδόντωση στο δεματικό για ασφαλή συγκράτηση της δέσμης καλωδίων
- Δεν περιέχει σιλικόνη και αλογόνα
- Δυνατότητα τοποθέτησης με το χέρι, δεν απαιτούνται πρόσθετα εργαλεία συναρμολόγησης
Φύλλα δεδομένων(X)
Ηλεκτρική εγκατάσταση ή χρωματική κωδικοποίηση δεσμών καλωδίων
Υλικό | PA 6,6 - Πολυαμίδιο |
Χρώμα | Πορτοκαλί |
Πλάτος | 3.5 mm |
Μήκος | 200 mm |
Ελάχ./μΜέγ. διάμετρος δέσμης | 3-55 mm |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -15 to 85 °C |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |