Διαμαντοκορόνα πλακιδίων Για NDS 68
Διαμαντοτρύπανο πλακιδίων για NDS 68
ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΟΝΑ ΓΙΑ NDS68 Φ16ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εργαστείτε με ελάχιστη πίεση επαφής. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο μηχάνημα, αφήστε το τρυπάνι να κάνει τη δουλειά.
- Μην κάνετε στεγνή διάτρηση! Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει συνεχής και ομοιόμορφη παροχή νερού.
- Κατά τη διάτρηση πρέπει να χρησιμοποιείτε τον καθορισμένο εξοπλισμό προστασίας (π.χ. γυαλιά ασφαλείας κ.λπ.).
- Οι διάμετροι 4 και 5 mm είναι για χρήση μόνο με το βοήθημα διάτρησης αρ. είδους 0702419002
Φύλλα δεδομένων(X)
Για διάτρηση οπών και ανοιγμάτων για αγκύρια σε πλακίδια και φυσική πέτρα, π.χ. για νιπτήρες, λεκάνες τουαλέτας, σώματα καλοριφέρ, πάγκους κουζίνας, καλώδια, σκάλες, προσόψεις, περβάζια παραθύρων, χωνευτά φώτα αλογόνου
- Εάν είναι εφικτό, στερεώστε καλά το τεμάχιο εργασίας π.χ. σε μια ξύλινη επιφάνεια για να αποφύγετε ζημιές στο τρυπάνι.
- Σημαδέψτε την οπή διάτρησης
- Τοποθετήστε το τρυπάνι. Η βίδα ασφάλισης πρέπει να πιάνει στην εσοχή του τρυπανιού.
- Πρέπει πάντα να εργάζεστε με διακόπτη ασφαλείας PRCD
- Συνδέστε το δοχείο νερού
- Ρυθμίστε την ταχύτητα περιστροφής σύμφωνα με τον πίνακα ταχυτήτων
- Ανοίξτε τη βαλβίδα κρύου νερού. Αρκεί μια ελάχιστη ροή νερού.
- Όταν τρυπάτε με βοήθημα διάτρησης, ξεκινήστε τη διάτρηση ευθεία.
- Όταν τρυπάτε χωρίς βοήθημα διάτρησης, ξεκινήστε υπό γωνία (μέγ. 5°).
- Μην υπερβαίνετε τη γωνία των 5°
- Προτού τραβήξετε έξω το τρυπάνι, απενεργοποιήστε το μηχάνημα και κλείστε τη βαλβίδα νερού.
- Εάν χρειάζεται, αφαιρέστε το τρυπάνι με ένα κατσαβίδι.