Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διαμαντοκορόνα πλακιδίων Για NDS 68

Διαμαντοτρύπανο πλακιδίων για NDS 68
ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΟΝΑ ΓΙΑ NDS68 Φ10ΜΜ

Αρ. είδους 0651687100

EAN 4045989293995

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διαμαντοκορόνα πλακιδίων Για NDS 68

Αρ. είδους 0651687100
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
Το επαγγελματικό εργαλείο για πλακίδια και φυσική πέτρα. Ειδικά σχεδιασμένη καροτιέρα υγρής διάτρησης για διάτρηση οπών και ανοιγμάτων για αγκύρια με ακρίβεια και χωρίς θρυμματισμό στα πιο σκληρά πλακίδια και φυσικές πέτρες
Ανακοίνωση
  • Εργαστείτε με ελάχιστη πίεση επαφής. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο μηχάνημα, αφήστε το τρυπάνι να κάνει τη δουλειά.

  • Μην κάνετε στεγνή διάτρηση! Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει συνεχής και ομοιόμορφη παροχή νερού.

  • Κατά τη διάτρηση πρέπει να χρησιμοποιείτε τον καθορισμένο εξοπλισμό προστασίας (π.χ. γυαλιά ασφαλείας κ.λπ.).

  • Οι διάμετροι 4 και 5 mm είναι για χρήση μόνο με το βοήθημα διάτρησης αρ. είδους 0702419002
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για διάτρηση οπών και ανοιγμάτων για αγκύρια σε πλακίδια και φυσική πέτρα, π.χ. για νιπτήρες, λεκάνες τουαλέτας, σώματα καλοριφέρ, πάγκους κουζίνας, καλώδια, σκάλες, προσόψεις, περβάζια παραθύρων, χωνευτά φώτα αλογόνου

Οδηγίες
  • Εάν είναι εφικτό, στερεώστε καλά το τεμάχιο εργασίας π.χ. σε μια ξύλινη επιφάνεια για να αποφύγετε ζημιές στο τρυπάνι.

  • Σημαδέψτε την οπή διάτρησης

  • Τοποθετήστε το τρυπάνι. Η βίδα ασφάλισης πρέπει να πιάνει στην εσοχή του τρυπανιού.

  • Πρέπει πάντα να εργάζεστε με διακόπτη ασφαλείας PRCD

  • Συνδέστε το δοχείο νερού

  • Ρυθμίστε την ταχύτητα περιστροφής σύμφωνα με τον πίνακα ταχυτήτων

  • Ανοίξτε τη βαλβίδα κρύου νερού. Αρκεί μια ελάχιστη ροή νερού.

  • Όταν τρυπάτε με βοήθημα διάτρησης, ξεκινήστε τη διάτρηση ευθεία.

  • Όταν τρυπάτε χωρίς βοήθημα διάτρησης, ξεκινήστε υπό γωνία (μέγ. 5°).

  • Μην υπερβαίνετε τη γωνία των 5°

  • Προτού τραβήξετε έξω το τρυπάνι, απενεργοποιήστε το μηχάνημα και κλείστε τη βαλβίδα νερού.

  • Εάν χρειάζεται, αφαιρέστε το τρυπάνι με ένα κατσαβίδι.

Διάμετρος (Ø)

10 mm

Μήκος εργασίας

30 mm

Μήκος

60 mm

Ύψος τμήματος

9 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες