Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μαύρο στρογγυλό κορδόνι NBR70

Στρογγυλό κορδόνι NBR 70
ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚ.O-RING Φ3,0

Αρ. είδους 04681130
EAN 4011231396370
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μαύρο στρογγυλό κορδόνι NBR70

Αρ. είδους 04681130
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
Για τη γρήγορη και απλή κατασκευή δακτυλίων στεγανοποίησης
  • Υλικό: NBR - συνθετικό καουτσούκ νιτριλίου-βουταδιενίου

  • Αντοχή σε διάφορα μέσα: Λάδι, βενζίνη, γράσο, αλειφατικοί υδρογονάνθρακες (προπάνιο, βουτάνιο, ορυκτέλαια), αραιωμένα οξέα και αλκάλια

  • Περιοχή θερμοκρασιών: -30 °C έως 100 °C
Ανακοίνωση

Η κατηγορία ανοχής E1 κατά DIN ISO 3302-1 ισχύει για τη διαστασιακή ανοχή

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Ναυπηγεία, σχεδίαση μηχανημάτων, μεταφορές, συνεργεία επισκευής οχημάτων, αγροτικά μηχανήματα και συνεργεία επισκευής μοτοσυκλετών, εταιρείες λεωφορείων κ.λπ.

Υλικό

NBR (Συνθετικό καουτσούκ νιτριλίου-βουταδιενίου)

Σκληρότητα Shore A

70

Μήκος

1 m

Διάμετρος (h1)

3 mm

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Δακτύλιος στεγανοποίησης, κιτ στερέωσης, συλλογή 8 τεμάχια σε εργαλειοθήκη 4.4.1.

ΣΕΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ O-RING 5X1M 8ΤΕΜ.

Στρογγυλό κορδόνι, διάφορες διάμετροι, NBR 70
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες