Μαύρο στρογγυλό κορδόνι NBR70
Στρογγυλό κορδόνι NBR 70
ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚ.O-RING Φ2,4
Αρ. είδους 04681124
EAN 4011231396356
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υλικό: NBR - συνθετικό καουτσούκ νιτριλίου-βουταδιενίου
- Αντοχή σε διάφορα μέσα: Λάδι, βενζίνη, γράσο, αλειφατικοί υδρογονάνθρακες (προπάνιο, βουτάνιο, ορυκτέλαια), αραιωμένα οξέα και αλκάλια
- Περιοχή θερμοκρασιών: -30 °C έως 100 °C
Η κατηγορία ανοχής E1 κατά DIN ISO 3302-1 ισχύει για τη διαστασιακή ανοχή
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Ναυπηγεία, σχεδίαση μηχανημάτων, μεταφορές, συνεργεία επισκευής οχημάτων, αγροτικά μηχανήματα και συνεργεία επισκευής μοτοσυκλετών, εταιρείες λεωφορείων κ.λπ.
![]() | |
Υλικό | NBR (Συνθετικό καουτσούκ νιτριλίου-βουταδιενίου) |
Σκληρότητα Shore A | 70 |
Μήκος | 1 m |
Διάμετρος (h1) | 2,4 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!