Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μαύρο στρογγυλό κορδόνι NBR70

Στρογγυλό κορδόνι NBR 70
ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚ.O-RING Φ1,6

Αρ. είδους 04681116

EAN 4011231396332

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μαύρο στρογγυλό κορδόνι NBR70

Αρ. είδους 04681116
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
Για τη γρήγορη και απλή κατασκευή δακτυλίων στεγανοποίησης
  • Υλικό: NBR - συνθετικό καουτσούκ νιτριλίου-βουταδιενίου

  • Αντοχή σε διάφορα μέσα: Λάδι, βενζίνη, γράσο, αλειφατικοί υδρογονάνθρακες (προπάνιο, βουτάνιο, ορυκτέλαια), αραιωμένα οξέα και αλκάλια

  • Περιοχή θερμοκρασιών: -30 °C έως 100 °C
Ανακοίνωση

Η κατηγορία ανοχής E1 κατά DIN ISO 3302-1 ισχύει για τη διαστασιακή ανοχή

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Ναυπηγεία, σχεδίαση μηχανημάτων, μεταφορές, συνεργεία επισκευής οχημάτων, αγροτικά μηχανήματα και συνεργεία επισκευής μοτοσυκλετών, εταιρείες λεωφορείων κ.λπ.

Υλικό

NBR (Συνθετικό καουτσούκ νιτριλίου-βουταδιενίου)

Σκληρότητα Shore A

70

Μήκος

1 m

Διάμετρος (h1)

1,6 mm

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Δακτύλιος στεγανοποίησης, κιτ στερέωσης, συλλογή 8 τεμάχια σε εργαλειοθήκη 4.4.1.

ΣΕΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ O-RING 5X1M 8ΤΕΜ.

Στρογγυλό κορδόνι, διάφορες διάμετροι, NBR 70
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες