Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εύκαμπτος σωλήνας επισκευών, NBR/CR με μεσαία διαπερατότητα για εφαρμογές όπου δεν γίνεται μεταφορά καυσίμου

Εύκαμπτος σωλήνας επισκευών με μεσαία διαπερατότ.
ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΥΨΗΛ.ΠΙΕΣ.10,0X16,0

Αρ. είδους 0895501030

EAN 4038898316053

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εύκαμπτος σωλήνας επισκευών, NBR/CR με μεσαία διαπερατότητα για εφαρμογές όπου δεν γίνεται μεταφορά καυσίμου

Αρ. είδους 0895501030

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Υλικό: NBR/CR

  • Μεσαία διαπερατότητα στις αναθυμιάσεις καυσίμου

  • Εξωτερικό στρώμα ελαστομερούς υλικού ανθεκτικού στα έλαια και στα οξέα για προστασία από την τριβή, το όζον και τις καιρικές συνθήκες

  • Μεσαία αντοχή στη θερμοκρασία

  • Συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΕ για το τέλος κύκλου ζωής των οχημάτων

  • Εύκαμπτο υλικό
Ανακοίνωση

Λόγω της προσθήκης ανανεώσιμων πρώτων υλών στη βενζίνη και το πετρέλαιο ντίζελ που διατίθενται στο εμπόριο και των διαρκώς υψηλότερων θερμοκρασιών λειτουργίας, οι εύκαμπτοι σωλήνες τύπου 2A δεν συνιστώνται για χρήση σε εφαρμογές μεταφοράς καυσίμων σε μηχανοκίνητα οχήματα. Πρέπει να τηρείτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.



Σημειώστε ότι πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή όσον αφορά τη θερμοκρασία λειτουργίας στους κινητήρες υψηλών επιδόσεων που υπόκεινται σε υψηλές θερμοκρασίες.



Για τεχνικούς λόγους, οι σωλήνες δεν πρέπει να παραδίδονται πάντα μονοκόμματοι. Για μήκος έως 15 m, σε 3 τεμάχια, για μήκος έως 10 m, σε 2 τεμάχια.



Δεν είναι κατάλληλο:


  • Για εφαρμογές μεταφοράς καυσίμου

  • Για χρήση σε δεξαμενές καυσίμου

  • Για λάδια κινητήρων και βαλβολίνες κιβωτίων μετάδοσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλος για χρήση σε μηχανοκίνητα οχήματα ως γραμμή υπερχείλισης ρεζερβουάρ καυσίμου/σωλήνας εξαερισμού κινητήρα ή εύκαμπτος σωλήνας υποπίεσης.

Εσωτερική διάμετρος (ID)

10,0 mm

Εξωτερική διάμετρος (AD)

16,0 mm

Χρώμα

Μαύρο

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-35 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

90 °C

Μήκος

5 m

Μέγ. πίεσης λειτουργίας

10 bar

Πίεση δοκιμών

20 bar

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες