Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δακτύλιος στεγανοποίησης, αμερικανικού τύπου NBR 70

ISO 3601-1 NBR 70, ίντσας
O-RING ΙΝΤΣΑΣ ISO3601/1 B 40,65X5,34

Αρ. είδους 04684065

EAN 4011231397018

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δακτύλιος στεγανοποίησης, αμερικανικού τύπου NBR 70

Αρ. είδους 04684065

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Το NBR είναι χημική ονομασία: Καουτσούκ νιτριλίου βουταδιενίου (επώνυμα προϊόντα, π.χ. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Αντοχή σε θερμοκρασία: -30°C έως +100°C

  • Ανοχές διαστάσεων κατά DIN ISO 3601-1 B (βιομηχανικό πρότυπο)
Ανακοίνωση
  • Αφαιρέστε τυχόν ρύπους (βρομιά, ρινίσματα, ίνες) πριν από την εγκατάσταση

  • Πρέπει να γίνει αφαίρεση γρεζιών από τις ακμές και τις λοξοτμημένες περιοχές εισαγωγής

  • Χρησιμοποιήστε δακτύλιο στεγανοποίησης με λιπαντικό/γράσο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Εσωτερική διάμετρος (d1)

40,65 mm

Πάχος (h1)

5,34 mm

ISO

3601-1

Σχεδίαση

Αμερικανικό σύστημα

Υλικό

NBR (Συνθετικό καουτσούκ νιτριλίου-βουταδιενίου)

Επιφάνεια

Απλός

Σκληρότητα Shore A

70 +/- 5

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-30 to 100 °C