Δακτύλιος στεγανοποίησης, αμερικανικού τύπου NBR 70
ISO 3601-1 NBR 70, ίντσας
O-RING ΙΝΤΣΑΣ ISO3601/1 B 15,54X2,62
Αρ. είδους 04681554
EAN 4011231396493
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Το NBR είναι χημική ονομασία: Καουτσούκ νιτριλίου βουταδιενίου (επώνυμα προϊόντα, π.χ. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Αντοχή σε θερμοκρασία: -30°C έως +100°C
- Ανοχές διαστάσεων κατά DIN ISO 3601-1 B (βιομηχανικό πρότυπο)
- Αφαιρέστε τυχόν ρύπους (βρομιά, ρινίσματα, ίνες) πριν από την εγκατάσταση
- Πρέπει να γίνει αφαίρεση γρεζιών από τις ακμές και τις λοξοτμημένες περιοχές εισαγωγής
- Χρησιμοποιήστε δακτύλιο στεγανοποίησης με λιπαντικό/γράσο
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 15,54 mm |
Πάχος (h1) | 2,62 mm |
ISO | 3601-1 |
Σχεδίαση | Αμερικανικό σύστημα |
Υλικό | NBR (Συνθετικό καουτσούκ νιτριλίου-βουταδιενίου) |
Επιφάνεια | Απλός |
Σκληρότητα Shore A | 70 +/- 5 |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -30 to 100 °C |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |