Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εύκαμπτος σωλήνας επισκευών, NBR/πλεκτός Για εφαρμογές χωρίς μεταφορά καυσίμου

Εύκαμπτος σωλήνας επισκευών σε καρούλι
ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΕΝΖΙΝ.ΜΕ ΛΙΝΑ 15M Φ3,2X7,0

Αρ. είδους 08958132

EAN 4011231839945

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εύκαμπτος σωλήνας επισκευών, NBR/πλεκτός Για εφαρμογές χωρίς μεταφορά καυσίμου

Αρ. είδους 08958132

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 15 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Σε καρούλι για σύστημα εκτύλιξης ORSY 10

  • Σωλήνας από συνθετικό καουτσούκ (NBR) με βουλκανισμένη πλεκτή επένδυση

  • Περιορισμένη αντοχή στη θερμοκρασία

  • Εύκαμπτο υλικό

  • Συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΕ για το τέλος κύκλου ζωής των οχημάτων
Ανακοίνωση

Σημειώστε ότι πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή όσον αφορά τη θερμοκρασία λειτουργίας στους κινητήρες υψηλών επιδόσεων που υπόκεινται σε υψηλές θερμοκρασίες.



Δεν είναι κατάλληλο:


  • Για χρήση σε εφαρμογές μεταφοράς καυσίμου σε κινητήρες οχημάτων

  • Για χρήση σε δεξαμενές καυσίμου

  • Για λάδια κινητήρων και βαλβολίνες κιβωτίων μετάδοσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γραμμή για λάδια διαρροής σε εφαρμογές κινητήρων οχημάτων

Εσωτερική διάμετρος (ID)

3,2 mm

Εξωτερική διάμετρος (AD)

7,0 mm

Χρώμα

Μαύρο

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-20 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

70 °C

Μήκος

15 m

Υλικό του στρώματος εσωτερικού πυρήνα

Συνθετικό καουτσούκ NBR

Υλικό της εξωτερικής ύφανσης

Καουτσούκ/δικτυωτό

Μέγ. πίεσης λειτουργίας

10 bar

Πίεση δοκιμών

20 bar

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Σύστημα διανεμητή γενικής χρήσης

ΦΩΡΙΑΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΡΟΛΑ

Σύστημα διανεμητή γυαλόχαρτου με οκτώ μεγάλα καρούλια σε σχήμα αστεριού
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες