Εύκαμπτος σωλήνας επισκευών, NBR/πλεκτός Για εφαρμογές χωρίς μεταφορά καυσίμου
Εύκαμπτος σωλήνας επισκευών σε καρούλι
(ΕΠ) ΛΑΣΤ.ΒΕΝΖ.ΜΕ ΛΙΝΑ 10M Φ9,0X14.0
Αρ. είδους 08958190
EAN 4011231840149
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σε καρούλι για σύστημα εκτύλιξης ORSY 10
- Σωλήνας από συνθετικό καουτσούκ (NBR) με βουλκανισμένη πλεκτή επένδυση
- Περιορισμένη αντοχή στη θερμοκρασία
- Εύκαμπτο υλικό
- Συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΕ για το τέλος κύκλου ζωής των οχημάτων
Σημειώστε ότι πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή όσον αφορά τη θερμοκρασία λειτουργίας στους κινητήρες υψηλών επιδόσεων που υπόκεινται σε υψηλές θερμοκρασίες.
Δεν είναι κατάλληλο:
- Για χρήση σε εφαρμογές μεταφοράς καυσίμου σε κινητήρες οχημάτων
- Για χρήση σε δεξαμενές καυσίμου
- Για λάδια κινητήρων και βαλβολίνες κιβωτίων μετάδοσης
Φύλλα δεδομένων(X)
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γραμμή για λάδια διαρροής σε εφαρμογές κινητήρων οχημάτων
![]() | |
Εσωτερική διάμετρος (ID) | 9,0 mm |
Εξωτερική διάμετρος (AD) | 14,0 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας | -20 °C |
Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας | 70 °C |
Μήκος | 10 m |
Υλικό του στρώματος εσωτερικού πυρήνα | Συνθετικό καουτσούκ NBR |
Υλικό της εξωτερικής ύφανσης | Καουτσούκ/δικτυωτό |
Μέγ. πίεσης λειτουργίας | 10 bar |
Πίεση δοκιμών | 20 bar |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!