Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γάντζος καραμπίνερ

Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4 με παξιμάδι ασφαλείας
NAYTIKO ΚΛΕΙΔΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 8X80MM A4

Αρ. είδους 0526001008
EAN 4056807168074

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γάντζος καραμπίνερ

Αρ. είδους 0526001008

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 20 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4 με παξιμάδι ασφάλισης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (l1)

80 mm

Πάχος (d3)

8 mm

Εσωτερική διάμετρος 2 (d2)

12 mm

Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου

125 kg

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4