Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ

Γάντια χημικής προστασίας, χλωροπρένιο/λάτεξ
ΓΑΝΤΙΑ ΧΛΩΡΟΠΡΕΝΙΟΥ/ΛΑΤΕΞ ΧΗΜΙΚΩΝ N.10

Αρ. είδους 0899435

EAN 4038898099369

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ

Αρ. είδους 0899435
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
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
  • 100% αδιάβροχα

  • Εξαιρετική πρόσφυση χάρη στο ρομβοειδές προφίλ στις παλάμες και τα ακροδάχτυλα

  • Δοκιμασμένα στην ασφάλεια των τροφίμων
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Εργασίες βιομηχανικής συντήρησης και καθαρισμού

  • Χειρισμός εντομοκτόνων και γεωργικών χημικών

  • Εργασίες καθαρισμού και χειρισμού στον κλάδο τροφίμων

  • Χημικά κατασκευών που χρησιμοποιούνται για στεγανοποίηση, κόλληση, καθαρισμό και συνένωση

  • Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως γάντια τοποθέτησης πλακιδίων για ανακαινίσεις εσωτερικών χώρων

Μέγεθος

10

Υλικό

Λάτεξ με χλωροπρένιο

Εσωτερικό φινίρισμα

Από αδιάβροχο πλαστικό

Πρότυπα

EN 388, EN 374, EN 420

Κατηγορία

III

Μήκος

320 mm

Πάχος υλικού

0,67 mm

Ανοχή, πάχος υλικού (+/-)

0,03 mm

Χρώμα

Μπλε, Κίτρινο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες