Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γιλεκό εργασίας Multipocket

Γιλέκο εργασίας POWER
ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MULTIPOCKET ΓΚΡΙ XXL

Αρ. είδους 9501008830
EAN 4065233120099

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γιλεκό εργασίας Multipocket

Αρ. είδους 9501008830

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ελαφρύ γιλέκο εργασίας χωρίς επένδυση σε πρακτικό σχεδιασμό με πολλές τσέπες για να προσφέρει άνεση και λειτουργικότητα.
  • Αποσπώμενη τσέπη για κάρτες

  • Επωμίδες Silver Fluo

  • Με 2 πίσω τσέπες
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Γκρι

Μέγεθος

XXL

Υλικό

80% πολυεστέρας, 20% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

190 g

Πλένεται σε

40°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Όχι σιδέρωμα, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Όχι στεγνό καθάρισμα, Χωρίς λεύκανση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες