Γιλεκό εργασίας Multipocket
Γιλέκο εργασίας POWER
ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MULTIPOCKET ΜΠΕΖ Μ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αποσπώμενη τσέπη για κάρτες
- Επωμίδες Silver Fluo
- Με 2 πίσω τσέπες
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μπεζ |
Μέγεθος | M |
Υλικό | 80% πολυεστέρας, 20% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 190 g |
Πλένεται σε | 40°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Όχι σιδέρωμα, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Όχι στεγνό καθάρισμα, Χωρίς λεύκανση |