Σακάκι εργασίας Multinorm XILD X150B
Σακάκι εργασίας Multinorm XILD X150B
ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MULTINORM X150B M
Αρ. είδους 9501012599
EAN 4065746678056
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Μέγεθος | M |
Χρώμα | Μπλε Navy |
Πρότυπα | ISO 11611, ISO 11612, EN 1149-5, EN 13034, EN 61482-2 |
Υλικό | 99% βαμβάκι, 1% αντιστατικές ίνες |
Πλένεται σε | 40°C |
Πρότυπο ΕΝ | 1149-5, 13034, 61482-2 |
ISO | 11611, 11612 |