Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παντελόνι εγρασίας Multinorm XILD X140B

Παντελόνι εγρασίας Multinorm XILD X140B
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MULTINORM X140B 3XL

Αρ. είδους 9501012588
EAN 4065746676670

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παντελόνι εγρασίας Multinorm XILD X140B

Αρ. είδους 9501012588
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
Μέγεθος

3XL

Χρώμα

Μπλε Navy

Πρότυπα

ISO 11612, ISO 11611, EN 1149-5, EN 13034, EN 61482-2

Υλικό

99% βαμβάκι, 1% αντιστατικές ίνες

Πλένεται σε

40°C

Πρότυπο ΕΝ

1149-5, 13034, 61482-2

ISO

11612, 11611

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες