Μπουφάν Multinorm
Μπουφάν πιλότου, Multinorm-Line
MULTINORM ΤΖΑΚΕΤ ΜΠΛΕ MARINE/ΜΑΥΡΟ XL







Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επιβραδυντικό φλόγας, αντιστατικό, κρυφό φερμουάρ
- 2 μπροστινές τσέπες, 2 τσέπες στο στήθος
- Ανακλαστικά ενθέματα
- Ρυθμιζόμενες μανσέτες
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Κατηγορία 1, EN ISO 11611 Κατηγορία 2, EN ISO 11612
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μπλε Navy, Μαύρο |
Μέγεθος | XL |
Υλικό | 99% βαμβάκι, 1% αντιστατικές ίνες |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 350 g |
Πρότυπα | ISO 11612, ISO 11611, Κατηγορία 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2, Κατηγορία 1 |
ISO | 11612, 11611, Κατηγορία 2 |
Άλλο πρότυπο | IEC 61482-2, Κατηγορία 1 |
Πρότυπο ΕΝ | 1149-5, 13034 |
Πλένεται σε | 60°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Όχι στεγνό καθάρισμα, Σιδέρωμα σε υψηλή θερμοκρασία |