Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπουφάν Multinorm

Μπουφάν πιλότου, Multinorm-Line
ΤΖΑΚΕΤ MULTINORM ΜΠΛΕ/ΜΑΥΡΟ 3XL

Αρ. είδους M001099005
EAN 4250241986847

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπουφάν Multinorm

Αρ. είδους M001099005
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
Αυτό το λειτουργικό, αντιστατικό μπουφάν παρέχει μέγιστη προστασία και άνεση.
  • Επιβραδυντικό φλόγας, αντιστατικό, κρυφό φερμουάρ

  • 2 μπροστινές τσέπες, 2 τσέπες στο στήθος

  • Ανακλαστικά ενθέματα

  • Ρυθμιζόμενες μανσέτες

  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Κατηγορία 1, EN ISO 11611 Κατηγορία 2, EN ISO 11612
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μπλε Navy, Μαύρο

Μέγεθος

3XL

Υλικό

99% βαμβάκι, 1% αντιστατικές ίνες

Βάρος υφάσματος ανά m2

350 g

Πρότυπα

ISO 11612, ISO 11611, Κατηγορία 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2, Κατηγορία 1

ISO

11612, 11611, Κατηγορία 2

Άλλο πρότυπο

IEC 61482-2, Κατηγορία 1

Πρότυπο ΕΝ

1149-5, 13034

Πλένεται σε

60°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Όχι στεγνό καθάρισμα, Σιδέρωμα σε υψηλή θερμοκρασία

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες