Σφιγκτήρας στερέωσης σωλήνων Multifix
Σφιγκτήρας σωλήνων και στερέωσης Multifix A4/EPDM
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝ EPDM W5/A4 22/15
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Σφιγκτήρας στερέωσης με προφίλ από καουτσούκ
Ενισχυμένες γλωττίδες
Οι ροδέλες υποστήριξης εμποδίζουν την απόσχιση των γλωττίδων όταν υπάρχει μεγάλη μηχανική καταπόνηση
Προφίλ από καουτσούκ
- Αντικραδασμική προστασία
- Προστασία από διαρροή
- Ηχοαπορρόφηση
- Καλή αντοχή στην τριβή, τις αλκοόλες, τα οξέα και τις βάσεις
Φύλλα δεδομένων(X)
Για σύσφιγξη και στερέωση σωλήνων, καλωδίων, πλεξούδων καλωδίων, προστατευτικών σωλήνων, εύκαμπτων σωλήνων και άλλων γραμμών σε βάσεις κινητήρων, αμαξώματα, δοκούς, συγκροτήματα, μηχανήματα κ.λπ.
Πλάτος (B) | 15 mm |
Ονομαστική διάμετρος (D) | 22 mm |
Οπή φλάντζας (d1) | M6 |
Απόσταση από το κέντρο του σωλήνα έως το κέντρο της οπής (S) | 22,2 mm |
Πρότυπα | DIN 3016 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Γυμνό |
Υλικό του προφίλ από καουτσούκ | EPDM |
Χρώμα του προφίλ από καουτσούκ | Μαύρο |
Σκληρότητα Shore A | 70 +/- 5 |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 120 °C |