Σφιγκτήρας σωλήνων και στερέωσης Multifix
Σφιγκτ. σωλήν. και στερ. Multifix DIN 3016 ST/EPDM
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ Π20MM Φ30MM
Αρ. είδους 054230 20
EAN 4011231449700
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ενισχυμένες γλωττίδες
Οι ροδέλες υποστήριξης εμποδίζουν την απόσχιση των γλωττίδων όταν υπάρχει μεγάλη μηχανική καταπόνηση
Προφίλ από καουτσούκ
- Αντικραδασμική προστασία
- Προστασία από την εισχώρηση νερού
- Ηχοαπορρόφηση
Αντοχή στα εξής:
- Τριβή (καλή)
- Καιρικές συνθήκες (πολύ καλή)
- Όζον (πολύ καλή)
- Γήρανση (πολύ καλή)
- Φως (καλή)
- Αλκοόλες (καλή)
- Οξέα (καλή)
- Αλκαλικά διαλύματα (καλή)
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Για σύσφιγξη και στερέωση σωλήνων, καλωδίων, πλεξούδων καλωδίων, προστατευτικών σωλήνων, εύκαμπτων σωλήνων και άλλων γραμμών σε βάσεις κινητήρων, αμαξώματα, δοκούς, συγκροτήματα, μηχανήματα κ.λπ.
![]() | |
Πλάτος (B) | 20 mm |
Ονομαστική διάμετρος (D) | 30 mm |
Οπή φλάντζας (d1) | M8 |
Απόσταση από το κέντρο του σωλήνα έως το κέντρο της οπής (S) | 29,5 mm |
Πρότυπα | DIN 3016 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Υλικό του προφίλ από καουτσούκ | EPDM |
Χρώμα του προφίλ από καουτσούκ | Μαύρο |
Σκληρότητα Shore A | 70 +/- 5 |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 120 °C |