Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφιγκτήρας σωλήνων και στερέωσης Multifix

Σφιγκτ. σωλήν. και στερ. Multifix DIN 3016 ST/EPDM
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ Π15MM Φ18MM

Αρ. είδους 054218 15
EAN 4011231449397

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Σφιγκτήρας στερέωσης με προφίλ από καουτσούκ

Ενισχυμένες γλωττίδες


Οι ροδέλες υποστήριξης εμποδίζουν την απόσχιση των γλωττίδων όταν υπάρχει μεγάλη μηχανική καταπόνηση



Προφίλ από καουτσούκ


  • Αντικραδασμική προστασία

  • Προστασία από την εισχώρηση νερού

  • Ηχοαπορρόφηση


Αντοχή στα εξής:


  • Τριβή (καλή)

  • Καιρικές συνθήκες (πολύ καλή)

  • Όζον (πολύ καλή)

  • Γήρανση (πολύ καλή)

  • Φως (καλή)

  • Αλκοόλες (καλή)

  • Οξέα (καλή)

  • Αλκαλικά διαλύματα (καλή)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Για σύσφιγξη και στερέωση σωλήνων, καλωδίων, πλεξούδων καλωδίων, προστατευτικών σωλήνων, εύκαμπτων σωλήνων και άλλων γραμμών σε βάσεις κινητήρων, αμαξώματα, δοκούς, συγκροτήματα, μηχανήματα κ.λπ.

Πλάτος (B)

15 mm

Ονομαστική διάμετρος (D)

18 mm

Οπή φλάντζας (d1)

M6

Απόσταση από το κέντρο του σωλήνα έως το κέντρο της οπής (S)

20.2 mm

Πρότυπα

DIN 3016

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Υλικό του προφίλ από καουτσούκ

EPDM

Χρώμα του προφίλ από καουτσούκ

Μαύρο

Σκληρότητα Shore A

70 +/- 5

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 120 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες