Λεπίδα σπαθόσεγας, τριών αστέρων, Multiblade
Λάμα σπαθόσεγας 3S, Multiblade, κατασκευές
ΛΑΜΑ SBS MULTIBLADE ΔΟΜΗΣΗΣ L200MM 5TEM
Αρ. είδους 0615720346
EAN 4038898428596














Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξαιρετική λάμα για εργοτάξια. Επιτρέπει τη συνεχή εργασία με μία μόνο λάμα, χωρίς να απαιτούνται αντικαταστάσεις των λαμών σπαθόσεγας.
Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος (L) | 200 mm |
Ελάχ./Μέγ. απόσταση δοντιών | 2,2-4,6 mm |
Πάχος | 1,25 mm |
Κατάλληλο για χρήση ειδικά | Ξύλο με μέταλλο, Ινοσανίδα, Σκληρό ξύλο, μαλακό ξύλο, Αλουμίνιο, Μη σιδηρούχο βαρύ μέταλλο, PVC, γενικά πλαστικό, Αμιαντοτσιμέντο, πλαστικό ενισχυμένο με υαλοΐνα |
Κατάλληλη για | Ινοσανίδα με πλαστική επικάλυψη, Λεπτά μεταλλικά φύλλα, Υλικό σάντουιτς |
Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού | 5-150 mm |
Αριθμός τεμαχίων | 5 Stck(pcs) |