Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λεπίδα σπαθόσεγας, ξύλο, τριών αστέρων, Multiblade

Λάμα σπαθόσεγας 3S, Multiblade, ξύλο
ΛΑΜΑ ΞΥΛΟΥ SBS L200 MULTIBLADE 5ΤΕΜ.

Αρ. είδους 0615820340

EAN 4038898427650

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λεπίδα σπαθόσεγας, ξύλο, τριών αστέρων, Multiblade

Αρ. είδους 0615820340
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
Το προοδευτικό βήμα της οδόντωσης κάνει το προϊόν ιδανικό για υλικά μικρού και μεγάλου πάχους, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει γρήγορη κοπή
  • Εξαιρετική λεπίδα για εργοτάξια, που επιτρέπει τη συνεχή εργασία με μία μόνο λεπίδα, χωρίς να απαιτούνται αλλαγές των λεπίδων σπαθόσεγας.
Ανακοίνωση

Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (L)

200 mm

Ελάχ./Μέγ. απόσταση δοντιών

2-4 mm

Πάχος

1,25 mm

Κατάλληλο για χρήση ειδικά

Σκληρό ξύλο, μαλακό ξύλο, Κόντρα πλακέ, Ινοσανίδα, Κολλημένο ξύλο, Ινοσανίδα με πλαστική επικάλυψη

Κατάλληλη για

PVC, γενικά πλαστικό

Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού

6-150 mm

Αριθμός τεμαχίων

5 Stck(pcs)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες