Λεπίδα σέγας, ξύλο, τριών αστέρων, Multiblade
Λάμα σέγας 3S, Multiblade, Ξύλο
ΛΑΜΑ ΞΥΛΟΥ MULTIBLADE 90MM 5ΤΕΜ.
Αρ. είδους 0608116234
EAN 4024835895675
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξαιρετική λεπίδα για εργοτάξια. Επιτρέπει τη συνεχή εργασία με μία μόνο λεπίδα, χωρίς να απαιτούνται αντικαταστάσεις των λεπίδων σπαθόσεγας.
- Για υψηλή απόδοση κοπής και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Για χρήση σε σέγες με υποδοχή στελέχους T
Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συσκευασία του προϊόντος.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος εργασίας | 90 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού | 2-65 mm |
Ελάχ./Μέγ. απόσταση δοντιών | 2-3 mm |
Κατάλληλο για χρήση ειδικά | Σκληρό ξύλο, μαλακό ξύλο, Κόντρα πλακέ, Ινοσανίδα, Ινοσανίδα με πλαστική επικάλυψη, Κολλημένο ξύλο |
Αριθμός τεμαχίων | 5 Stck(pcs) |
Τύπος σύνδεσης λεπίδας σέγας | Στέλεχος σχήματος T |
Μήκος (L) | 117 mm |
Σχεδίαση | Προοδευτικό |