Λεπίδα σέγας, μέταλλο, τριών αστέρων, Multiblade
Λάμα σέγας 3S, μεταλλική, Multiblade
ΛΑΜΕΣ ΜΕΤΑΛ(5ΤΕΜ) L=75MM ΓΙΑ 7026421
Αρ. είδους 0608116123
EAN 4024835895651
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξαιρετική λεπίδα για εργοτάξια. Επιτρέπει τη συνεχή εργασία με μία μόνο λεπίδα, χωρίς να απαιτούνται αντικαταστάσεις των λεπίδων σπαθόσεγας.
- Για υψηλή απόδοση κοπής και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Για χρήση σε σέγες με υποδοχή στελέχους T
- Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συσκευασία του προϊόντος.
- Για τις μεταλλικές λεπίδες σέγας, φροντίστε να παρέχετε ψύξη, μειώστε τον αριθμό των παλινδρομήσεων και απενεργοποιήστε την ταλάντωση.
- Η ψύξη παρατείνει τη διάρκεια ζωής των λεπίδων σέγας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ψυκτικό υγρό
Λάδι διάτρησης και κοπής, τερεβινθέλαιο, πετρέλαιο ή μείγμα τερεβινθελαίου-πετρελαίου, νερό (προσοχή: αποφύγετε κάθε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.)
Μήκος εργασίας | 75 mm |
Ελάχ./Μέγ. απόσταση δοντιών | 1,2-2,6 mm |
Κατάλληλο για χρήση ειδικά | Λεπτά μεταλλικά φύλλα, Παχιές λαμαρίνες, Αλουμίνιο, Μη σιδηρούχο βαρύ μέταλλο |
Κατάλληλη για | Ανοξείδωτος χάλυβας, λαμαρίνες και προφίλ |
Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού | 1-10 mm |
Αριθμός τεμαχίων | 5 Stck(pcs) |
Τύπος σύνδεσης λεπίδας σέγας | Στέλεχος σχήματος T |
Μήκος | 100 mm |