Λάδι συντήρησης Multi Plus
Λάδι συντήρησης Multi Plus
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ MULTI PLUS 400ML-NSF
Αρ. είδους 0893056
EAN 4050641106070




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γενική εφαρμογή και προστασία
- Ευέλικτο, συνθετικό σπρέι υψηλής απόδοσης και πολλαπλών εφαρμογών
- Σταματά τα τριξίματα και λιπαίνει οτιδήποτε έχει μαγκώσει ή μπλοκάρει
- Καθαρίζει και προστατεύει πλαστικά και μεταλλικά εξαρτήματα όπως, π.χ. πάνελ και περιβλήματα
- Λιπαίνει μάνταλα, μεντεσέδες, κουζινέτα, αλυσίδες και κλειδαριές σε πόρτες
- Πολυλειτουργική κεφαλή ψεκασμού για μεγάλο εύρος εφαρμογών
Ολοκληρωμένη προστασία
- Χαλαρώνει σκουριασμένα μεταλλικά εξαρτήματα
- Αντιδιαβρωτική προστασία για μέταλλα και συγκροτήματα ηλεκτρικών εξαρτημάτων
- Εξαιρετικές ιδιότητες λίπανσης χάρη στο πρόσθετο νιτριδίου του βορίου
- Εμποδίζει το πάγωμα σε κυλίνδρους κλειδαριών και μηχανισμούς κλεισίματος
- Εκτοπίζει το νερό για προστασία από την υγρασία
- Εξαιρετικές ιδιότητες ερπυσμού για χρήση ως υλικό αφαίρεσης σκουριάς και σπρέι επαφών
Συμβατότητα με τα περισσότερα υλικά
- Διεισδύει και εκτοπίζει την υγρασία γύρω από ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα
- Δεν προσβάλλει το καουτσούκ, τις βαφές ή το πλαστικό
Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες
- Το νιτρίδιο του βορίου επιτρέπει τη χρήση σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και παρέχει λίπανση μεγάλης διάρκειας
- Σε περίπτωση λίπανσης σε θερμοκρασίες πάνω από 180 °C, η λίπανση γίνεται από το νιτρίδιο του βορίου έως τους 1000 °C (στεγνή λίπανση)
- Καταχώρηση NSF H1
- Εάν το προϊόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως αντιδιαβρωτική μεμβράνη, πρέπει να αφαιρεθεί πριν χρησιμοποιηθεί ξανά η εν λόγω συσκευή
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
- Το λιπαντικό είναι ασφαλές για τη φυσιολογία του σώματος και ιδανικό για τη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων
- Σε περίπτωση χρήσης σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο η ελάχιστη τεχνικά απαιτούμενη ποσότητα
- Ανακινήστε το δοχείο πριν από τη χρήση
- Ψεκάστε τα εξαρτήματα και αφήστε το να δράσει για λίγο
- Μετά από τη χρήση, αναποδογυρίστε το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να αδειάσει
Περιεχόμενα | 400 ml |
Χημική βάση | Συνθετικό λάδι με συνδυασμό πολυλειτουργικού προσθέτου |
Χρώμα | Άχρωμο |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -50 to 210 °C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας | -50 °C |
Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας | 210 °C |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | 61 °C |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Χωρίς οξέα | Ναι |
Χωρίς ρητίνη | Ναι |
Χωρίς AOX | Ναι |
Αντίσταση σε | Νερό, Αλμυρό νερό, Οξύ, Αλισίβα |
Λευκό χωρίς λάδι/χωρίς ορυκτέλαιο | Ναι |
Συγκέντρωση VOC (CH) | 53,89 % |
Κινηματικό ιξώδες βάσης λαδιού | 32 mm²/s |
Συμβατότητα υλικού | Χάλυβας, Μη σιδηρούχα βαριά μέταλλα, Ανοξείδωτος χάλυβας, Ύφασμα εποξειδικού γυαλιού, EPDM, FKM, PE, PP, Βινύλιο, PTFE, PL, PA |
Συνθήκες για το ιξώδες της βάσης λαδιού | στους 40°C |
Βάρος περιεχομένου | 332 g |