Κόφτης διάτρησης από συμπαγές καρβίδιο Multi Performance
Κόφτης διάτρησης SC Multi Performance
ΞΕΠΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ ΚΑΡΒΙΔ. MULTI PERF. 9X44MM
Αρ. είδους 0710799044
EAN 4099618268120
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξασφαλίζει αξιόπιστο διαχωρισμό των συνδέσεων με σημειακές συγκολλήσεις εξαιρετικά υψηλής αντοχής
Πρωτοποριακή γεωμετρία ακμών κοπής με τέλεια ισορροπία μεταξύ των κοφτερών ακμών κοπής και της υψηλής ευστάθειας
Επιτρέπει την εκτέλεση κοπών ακριβείας ακόμα και σε τραχιές σημειακές συγκολλήσεις ή σε καμπυλωτά υλικά
Πρωτοποριακή γεωμετρία εδρών, η οποία συνδυάζει τέλεια τα πλεονεκτήματα ενός τρυπανιού και μιας φρέζας
Πολύ καλή συμπεριφορά κατά τις σημειακές διατρήσεις
Αιχμή κεντραρίσματος με δύο ακμές κοπής πάνω από το κέντρο
Απαιτείται ελάχιστος κόπος
Σχεδίαση με κοφτερές ακμές
Λειτουργία με χαμηλές δονήσεις
Τέσσερεις ακμές κοπής με εξαιρετικά άνισο βήμα
Στιβαρό και εξαιρετικά ανθεκτικό προϊόν
Σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια σημειακών συγκολλήσεων από συμπαγές καρβίδιο
Πολυστρωματική επικάλυψη από AlTiN για προστασία από τη φθορά
- Εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε θερμοκρασίες έως 950 °C
- Πολύ σκληρό και ανθεκτικό στη φθορά (σκληρότητα περίπου 3.300 HV)
- Μειωμένη μετάδοση θερμότητας στο πάνελ του αμαξώματος (αποφεύγεται το στέγνωμα, η τήξη του συγκολλητικού ή ο χρωματισμός λόγω της στερεοποίησης)
- Πολυστρωματική δομή για βέλτιστη απομάκρυνση των ρινισμάτων και βελτιωμένες ιδιότητες κοπής (εμποδίζει τη συγκόλληση του υλικού)
Στέλεχος 3 επίπεδων τμημάτων για γρηγορότερη και πιο άνετη εργασία με δράπανα χειρός
- Δεν περιστρέφεται μέσα στο τσοκ
- Βέλτιστη μετάδοση ισχύος
- Προστατεύει το τσοκ του δράπανου από ζημιά
- Ελάχιστη απαιτούμενη προσπάθεια για τη χαλάρωση και τη σύσφιγξη του τσοκ δραπάνου
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μηχανήματα πεπιεσμένου αέρα (π.χ. δράπανο Vario, Spitznagel κ.λπ.)
- Μην το χρησιμοποιείτε σε δράπανα με τσοκ ή ατράκτους
- Το κατάλληλο μήκος εργαλείου για κάθε εφαρμογή: Η κοντή έκδοση εξασφαλίζει άνετη εργασία σε περιορισμένους χώρους (π.χ. μέσα σε θόλους τροχών), ενώ η μακριά έκδοση εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση σε συνδέσεις με σημειακή συγκόλληση που βρίσκονται σε χαμηλό ύψος (π.χ. σε μαρσπιέ)
- Η διάμετρος διάτρησης των 9 mm εξασφαλίζει αξιόπιστη διάτρηση στη σημειακή συγκόλληση και στην περιοχή θέρμανσής της (πλεονέκτημα έναντι μιας διαμέτρου 8 mm). Επιπλέον, η οπή που δημιουργείται δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να απαιτείται υπερβολικό γέμισμα κατά την επανατοποθέτηση των τμημάτων του αμαξώματος (πλεονέκτημα έναντι μιας διαμέτρου 10 mm)
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλος για χρήση σε δράπανα με τσοκ τριών σιαγόνων
Για διάτρηση σε οποιονδήποτε τύπο σύνδεσης υλικών:
- Κοπή συνδέσεων με σημειακή συγκόλληση
- Ξάκρισμα περτσινωτών συνδέσεων
- Κοπή μεμονωμένων στρωμάτων
- Ξάκρισμα στοιχείων συγκολλήσεων τριβής
- Ξάκρισμα βιδών σε οπές παροχής
- Το συμπαγές καρβίδιο είναι εξαιρετικά σκληρό, οπότε είναι και πολύ εύθρυπτο και μπορεί να σπάσει εάν δεν το χειριστείτε σωστά
- Βήμα 1: Αφαιρέστε το προστατευτικό πώμα. Στερεώστε τον κόφτη διάτρησης στο τριγωνικό στέλεχος. Ελέγξτε την ομοκεντρικότητα.
- Βήμα 2: Τοποθετήστε τον κόφτη διάτρησης στο κέντρο της σημειακής συγκόλλησης χωρίς να ασκήσετε πίεση και θέστε το εργαλείο σε λειτουργία με τη μέγιστη ταχύτητα περιστροφής
- Βήμα 3: Όταν επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής, βυθίστε πλήρως τον κόφτη στη σημειακή συγκόλληση
- Βήμα 4: Αφήστε τον κόφτη διάτρησης να περιστρέφεται καθώς τον τραβάτε προς τα έξω
- Αποφύγετε σε κάθε περίπτωση την απευθείας επαφή με το υλικό προς διάτρηση, τις πλευρικές προσκρούσεις και την πτώση του κόφτη διάτρησης στο έδαφος
- Δεν είναι απαραίτητη η χρήση ψυκτικού/λιπαντικού μέσου
Ποιότητα | ZEBRA-Premium |
Υλικό κοπής | Συμπαγές καρβίδιο |
Επιφάνεια | AlTiN |
Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως | 1600 N/mm² |
Διάμετρος | 9 mm |
Μήκος | 44 mm |
Μήκος αυλού πριονιδιών | 15 mm |
Διάμετρος στελέχους | 9 mm |
Στυλ στελέχους | Στέλεχος 3 όψεων |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |