Συγκολλητικό-Στεγανοποιητικό Υπερδιάφανο, Ms Polymer Standard Line
Κόλλα δομικών στοιχείων MS S-Line
ΣΥΓΚΟΛΛ.-ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤ.S-LINE ΔΙΑΦ.280ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Συγκολλητικό-Στεγανοποιητικό υλικό χαρακτηριστικό με υψηλό δείκτη διαφάνειας (Υπερδιάφανο-Κρυστάλλινο)
Ιδανικό για σφραγίσεις και ελαστικές συγκολλήσεις σε οικοδομικές, βιομηχανικές και ναυπηγικές κατασκευές.
Ταχύτατος χρόνος πολυμερισμού
Δυνατότητα βαφής
Εξαιρετική πρόσφυση ακόμα και σε υγρές επιφάνειες.
Προϊόν απολύτως ουδέτερο και άοσμο
Ελαστική σύνθεση με ισχυρές συγκολλητικές ιδιότητες
Ιδανικό για την απορρόφηση κραδασμών σε αρμούς με έντονη λειτουργική κίνηση
Εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως γυαλί, ξύλο, μέταλλο, καθρέπτες κλπ
Φύλλα δεδομένων(X)
Περιεχόμενα | 280 ml |
Δοχείο | Φυσίγγιο |
Χημική βάση | Υβριδικό πολυμερές MS |
Χρώμα | Διαφανές |
Ελάχ./Μέγ. χρόνος σχηματισμού φλοιού | 5-30 min |
Πυκνότητα/συνθήκες | 1,05 g/cm³ / στους 23°C, σχετική υγρασία 50% |
Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης/συνθήκες | 2 mm/d / 23°C και σχετική υγρασία 50% |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 5 to 45 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 90 °C |
Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό | 1 N/mm² |
Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού | 5 min |
Συνθήκες για τη δύναμη εφελκυσμού | σύμφωνα με το DIN 53504 |
Συνθήκες για την αντίσταση στο σχίσιμο | σύμφωνα με το DIN 53504 |
Βραχυπρόθεσμη αντίσταση έναντι | Αραιωμένα οξέα, Φυτικό λίπος, Λάδια, Φυτικά έλαια, Αλιφατικοί διαλύτες, Διαλύτες |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 12 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι |