Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Προειδοποιητικό τρίγωνο Mini

Μικρό τρίγωνο προειδοποίησης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ 42,5X3X5CM

Αρ. είδους 0824010024

EAN 4056807071275

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Προειδοποιητικό τρίγωνο Mini

Αρ. είδους 0824010024
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
Εξαιρετικά μικρό και πρακτικό

Ιδιαίτερα ελαφρύ και δεν καταλαμβάνει πολύ χώρο


Χωρά σε στενά κενά

Δοκιμασμένο σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ιδανικό για Opel

Χρώμα

Κόκκινο

Μήκος

425 mm

Πλάτος

30 mm

Ύψος

47 mm

Υλικό

Πλαστικό

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Τσάντα πρώτων βοηθειών για το αυτοκίνητο, χωρίς στάμπα, μονοκόμματη σύμφωνα με το DIN 13164-2022

ΚΙΤ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ DIN 13164-2022

x 10 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες