Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σετ εξολκέα μπεκ για Mercedes 2,1 L, 2,2 L, 3,0 V6, Chrysler 7 τεμάχια

Εξολκείς μπεκ Mercedes και Chrysler
ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΕΩΝ ΜΠΕΚ 2,1L-2,2L-3L V6 7ΤΕΜ.

Αρ. είδους 1952003920
EAN 4046777595253

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σετ εξολκέα μπεκ για Mercedes 2,1 L, 2,2 L, 3,0 V6, Chrysler 7 τεμάχια

Αρ. είδους 1952003920
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
  • Ειδικό εργαλείο εξολκέα για πολύ κολλημένα μπεκ σε κινητήρες MERCEDES και CHRYSLER 2.1 L, 2.2 L, 3.0 V6

  • Σχεδίαση ιδιαίτερα μικρού μεγέθους, χάρτη στην οποία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στον τέταρτο κύλινδρο κάτω από το φράγμα πυροπροστασίας

  • Δεν χρειάζεται κατέβασμα του κινητήρα ή αφαίρεση της κυλινδροκεφαλής

  • Μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Αριθμός τεμαχίων

7 Stck(pcs)

Πλάτος

270 mm

Ύψος

87 mm

Μήκος

377 mm

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

4160,000 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες