Κρουστικό τρυπάνι Max Quadro-S
Κρουστικό τρυπάνι Quadro-S Max 4 σπειρωμάτων
ΔΙΑΜ/ΝΟ QUADRO-S MAX Φ32X570MM
Αρ. είδους 0647703257
EAN 4045727118351
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Χωρίς αγκίστρωση
Το τρυπάνι τείνει να αγκιστρώνεται στις ενισχύσεις σε πολύ μικρότερη έκταση χάρη στη γεωμετρία με τέσσερις ακμές κοπής.
Σημειακή διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια
Η ειδική αυτο-κεντραριζόμενη μύτη εξασφαλίζει τρύπημα υψηλής ακρίβειας.
Μεγαλύτερη ακρίβεια
Αυτό οφείλεται στο ότι οι τέσσερις ακμές κοπής της κεφαλής τρυπανιού είναι καλύτερα τοποθετημένες στην οπή διάτρησης, καθώς και στην ελικοειδή μύτη τεσσάρων σπειρών του τρυπανιού και τη μικρότερη επιφάνεια τριβής. Οι τέσσερις ευμεγέθεις σπείρες τροφοδότησης εξασφαλίζουν γρήγορη μεταφορά της σκόνης διάτρησης.
Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τρυπάνια μεγάλου μήκους, πρέπει να ανοίγετε εκ των προτέρων την οπή με ένα κοντό τρυπάνι ίδιας διαμέτρου!
Τρυπήματα σε σιδηρό οπλισμό επιτρέπεται να γίνονται μόνο με την άδεια μηχανικού δομικών έργων.
Φύλλα δεδομένων(X)
Διάμετρος (Ø) | 32 mm |
Μήκος | 570 mm |
Μήκος εργασίας | 450 mm |
Αριθμός κόψεων | 4 Stck(pcs) |
Αριθμός σπιράλ | 4 Stck(pcs) |
Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ομαλότητα λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ακρίβεια (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Δύναμη ενίσχυσης (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Κατάλληλο για SDS-max |