Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κρουστικό τρυπάνι Max Quadro-S

Κρουστικό τρυπάνι Quadro-S Max 4 σπειρωμάτων
ΔΙΑΜ/ΝΟ QUADRO-S MAX Φ25X520MM

Αρ. είδους 0647702552
EAN 4045727117989

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κρουστικό τρυπάνι Max Quadro-S

Αρ. είδους 0647702552
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
Ισχυρό κρουστικό τρυπάνι με γεωμετρία κεφαλής σχήματος Χ και τέσσερεις ελικοειδείς σπείρες τροφοδότησης για μεγάλη ταχύτητα διάτρησης με σημαντικά πιο ομαλή λειτουργία και μεγαλύτερη ακρίβεια σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια που διαθέτουν κεφαλή με δύο ακμές κοπής

Χωρίς αγκίστρωση


Το τρυπάνι τείνει να αγκιστρώνεται στις ενισχύσεις σε πολύ μικρότερη έκταση χάρη στη γεωμετρία με τέσσερις ακμές κοπής.



Σημειακή διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια


Η ειδική αυτο-κεντραριζόμενη μύτη εξασφαλίζει τρύπημα υψηλής ακρίβειας.



Μεγαλύτερη ακρίβεια


Αυτό οφείλεται στο ότι οι τέσσερις ακμές κοπής της κεφαλής τρυπανιού είναι καλύτερα τοποθετημένες στην οπή διάτρησης, καθώς και στην ελικοειδή μύτη τεσσάρων σπειρών του τρυπανιού και τη μικρότερη επιφάνεια τριβής. Οι τέσσερις ευμεγέθεις σπείρες τροφοδότησης εξασφαλίζουν γρήγορη μεταφορά της σκόνης διάτρησης.

Ανακοίνωση

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τρυπάνια μεγάλου μήκους, πρέπει να ανοίγετε εκ των προτέρων την οπή με ένα κοντό τρυπάνι ίδιας διαμέτρου!

Τρυπήματα σε σιδηρό οπλισμό επιτρέπεται να γίνονται μόνο με την άδεια μηχανικού δομικών έργων.