Κρουστικό τρυπάνι Max Quadro-L Vario
Κρουστικό διαμαντοτρύπανο Max Quadro-L Vario
ΔΙΑΜ/ΝΟ QUADRO MAX Φ22X1320MM ZEBRA

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Σημαντικά βελτιωμένη συμβατότητα με ενισχύσεις
Η γεωμετρία των συμμετρικών ακμών κοπής 4 x 90° εμποδίζει την αγκίστρωση ή την παρέκκλιση του τρυπανιού από το κέντρο κατά τη διάνοιξη π.χ. ενισχύσεων.
Ολοφάνερα πιο γρήγορο τρύπημα
Η προηγμένη γεωμετρία του τρυπανιού και οι ασύμμετρα τοποθετημένες προεξοχές στις κόψεις εξασφαλίζουν βελτιωμένη πρόσφυση.
Εξαιρετικές διατρητικές ιδιότητες σε όλη τη διάρκεια ζωής του
Γεωμετρία κεφαλής που προσαρμόζεται στη διάμετρο του τρυπανιού
Σημαντικά βελτιωμένη ταχύτητα διάτρησης και απομάκρυνσης της σκόνης, η οποία παρέχει ταυτόχρονα προστασία κατά της θραύσης
Ελικοειδής φορέας Vario με πίσω μέρος που στενεύει μπροστά και διευρύνεται πίσω, καθώς και πιο οξεία γωνία στο ελικοειδές άκρο, η οποία εξασφαλίζει μειωμένη τριβή, υψηλή σταθερότητα και μέγιστη μετάδοση της ενέργειας κρούσης.
Βέλτιστη οδήγηση στη διανοιγμένη οπή
Διαμαντοτρύπανο με τέσσερις ακμές κοπής και γεωμετρία βελτιστοποιημένης διαμέτρου, που εξασφαλίζει ότι το τρυπάνι οδηγείται με τον βέλτιστο τρόπο στη διανοιγμένη οπή.
Σημειακή διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια
Το ειδικό αυτο-κεντραριζόμενο τρυπάνι εξασφαλίζει σημειακό τρύπημα υψηλής ακρίβειας.
Τρυπήματα σε σιδηρό οπλισμό επιτρέπεται να γίνονται μόνο με την άδεια μηχανικού δομικών έργων. Όταν χρησιμοποιείτε διαμαντοτρύπανα μεγάλου μήκους, πρέπει να ανοίγετε εκ των προτέρων την οπή με ένα κοντό διαμαντοτρύπανο ίδιας διαμέτρου.
Φύλλα δεδομένων(X)
Διάμετρος (Ø) | 22 mm |
Μήκος | 1320 mm |
Μήκος εργασίας | 1200 mm |
Αριθμός κόψεων | 4 Stck(pcs) |
Αριθμός σπιράλ | 2 Stck(pcs) |
Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Ομαλότητα λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ακρίβεια (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Δύναμη ενίσχυσης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Κατάλληλο για SDS-max |