Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κρουστικό τρυπάνι Max Quadro-L Vario

Κρουστικό διαμαντοτρύπανο Max Quadro-L Vario
ΔΙΑΜΑΝ/ΝΟ QUADRO-L VARIO 45X570MM

Αρ. είδους 0647054557
EAN 4056807568904

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Η ιδανική λύση για ενισχύσεις και σκληρά υλικά, καθώς διαθέτει συμμετρική κεφαλή με τέσσερις ακμές κοπής και φορέα Vario με ενίσχυση πυρήνα.

Σημαντικά βελτιωμένη συμβατότητα με ενισχύσεις


Η γεωμετρία των συμμετρικών ακμών κοπής 4 x 90° εμποδίζει την αγκίστρωση ή την παρέκκλιση του τρυπανιού από το κέντρο κατά τη διάνοιξη π.χ. ενισχύσεων.



Ολοφάνερα πιο γρήγορο τρύπημα


Η προηγμένη γεωμετρία του τρυπανιού και οι ασύμμετρα τοποθετημένες προεξοχές στις κόψεις εξασφαλίζουν βελτιωμένη πρόσφυση.



Εξαιρετικές διατρητικές ιδιότητες σε όλη τη διάρκεια ζωής του


Γεωμετρία κεφαλής που προσαρμόζεται στη διάμετρο του τρυπανιού



Σημαντικά βελτιωμένη ταχύτητα διάτρησης και απομάκρυνσης της σκόνης, η οποία παρέχει ταυτόχρονα προστασία κατά της θραύσης


Ελικοειδής φορέας Vario με πίσω μέρος που στενεύει μπροστά και διευρύνεται πίσω, καθώς και πιο οξεία γωνία στο ελικοειδές άκρο, η οποία εξασφαλίζει μειωμένη τριβή, υψηλή σταθερότητα και μέγιστη μετάδοση της ενέργειας κρούσης.



Βέλτιστη οδήγηση στη διανοιγμένη οπή


Διαμαντοτρύπανο με τέσσερις ακμές κοπής και γεωμετρία βελτιστοποιημένης διαμέτρου, που εξασφαλίζει ότι το τρυπάνι οδηγείται με τον βέλτιστο τρόπο στη διανοιγμένη οπή.



Σημειακή διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια


Το ειδικό αυτο-κεντραριζόμενο τρυπάνι εξασφαλίζει σημειακό τρύπημα υψηλής ακρίβειας.

Ανακοίνωση

Τρυπήματα σε σιδηρό οπλισμό επιτρέπεται να γίνονται μόνο με την άδεια μηχανικού δομικών έργων. Όταν χρησιμοποιείτε διαμαντοτρύπανα μεγάλου μήκους, πρέπει να ανοίγετε εκ των προτέρων την οπή με ένα κοντό διαμαντοτρύπανο ίδιας διαμέτρου.