Τρυπάνι εξαγωγής σκόνης Max M
Τρυπάνι εξαγωγής σκόνης Max M
ΔΙΑΜΑΝ/ΝΟ ΥΓΡΗΣ ΔΙΑΤΡ ΜΑΧ-Μ Φ35 L600MM
Αρ. είδους 0647403560
EAN 4046777218527
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Διατρήσεις χωρίς σκόνη
- Η σκόνη απορροφάται αμέσως τη στιγμή που δημιουργείται στην τρύπα
- Προστατεύει τον χρήστη από βλάβες στην υγεία
- Αυξάνει τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος
- Δεν απαιτείται επακόλουθος καθαρισμός της οπής διάτρησης
- Σημαντική αποτροπή παραγωγής σκόνης στο εργοτάξιο
Εξαιρετικές διατρητικές ιδιότητες σε όλη τη διάρκεια ζωής του
- Γεωμετρία κεφαλής που προσαρμόζεται στη διάμετρο του διαμαντοτρύπανου
- 14–16 mm: Μονοκόμματο στοιχείο καρβιδίου — η μεγιστοποιημένη επιφάνεια σύνδεσης με το χαλύβδινο σώμα παρέχει υψηλή σταθερότητα
- 18-35 mm: Στοιχείο καρβιδίου πολλαπλών τεμαχίων για ταχύτερη διάτρηση και σχεδίαση τριών τμημάτων για βελτίωση της απόσβεσης των στρεπτικών δυνάμεων
Κατάλληλο για όλες τις τυπικές, πιστοποιημένες ηλεκτρικές σκούπες της κλάσης σκόνης M
Ευέλικτος, μονοκόμματος αντάπτορας κενού από καουτσούκ
Σημειακή διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια
Ειδική αυτοκεντραριζόμενη μύτη
- Τρυπήματα σε σιδηρό οπλισμό επιτρέπεται να γίνονται μόνο με την άδεια μηχανικού δομικών έργων
- Τηρείτε τις συνοδευτικές οδηγίες λειτουργίας
- Για χρήση μόνο με ηλεκτρικές σκούπες κατηγορίας M
Φύλλα δεδομένων(X)
- Καθαρές οπές χωρίς σκόνη για την τοποθέτηση χημικών αγκυρίων
- Διάνοιξη οπών για επακόλουθη τοποθέτηση ή αντικατάσταση λανθασμένα τοποθετημένων ράβδων ενίσχυσης
- Εργαστείτε σε κρίσιμες περιοχές που δεν πρέπει να έχουν σκόνη, όπως δημόσια κτίρια, νοσοκομεία κ.λπ.
- Εργασίες ανακαίνισης όπου πρέπει να αποφεύγεται η σκόνη και να προστατεύεται ο χρήστης
Διάμετρος (Ø) | 35 mm |
Μήκος | 600 mm |
Μήκος εργασίας | 400 mm |
Αριθμός κόψεων | 4 Stck(pcs) |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Κατάλληλο για SDS-max |
Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ομαλότητα λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ακρίβεια (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Δύναμη ενίσχυσης (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |