Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επίπεδο κοπίδι Max Longlife & Speed

Επίπεδο καλέμι Max LS
ΚΑΛΕΜΙ ΕΠΙΠΕΔΟ LL-SPEED L25X280MM ZEBRA

Αρ. είδους 0647862225

EAN 4061975227843

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επίπεδο κοπίδι Max Longlife & Speed

Αρ. είδους 0647862225
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
Κορυφαίο επίπεδο καλέμι επόμενης γενιάς με τσοκ εργαλείου κατάλληλο για SDS-max.

Βελτιστοποιημένη προστασία από εμπλοκή


Το νέο σχήμα του καλεμιού εμποδίζει τις εμπλοκές και μειώνει την τριβή.



Υψηλός ρυθμός αφαίρεσης


Η σχεδίαση αυτο-ακονίσματος αφαιρεί περισσότερο υλικό σε λιγότερο χρόνο και εξασφαλίζει υψηλό ρυθμό αφαίρεσης υλικού σε όλη τη διάρκεια ζωής του εργαλείου.



Έως 170% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις τυπικές εκδόσεις


Μεγαλύτερη επιφάνεια εργασίας

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για γενικές εργασίες κατεδάφισης και διάνοιξης (κάρφωμα, ένωση, απόσπαση, κτύπημα, διάνοιξη, διάσπαση κ.λπ.). Για πιο μαλακά υλικά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση της τοιχοποιίας που θα γκρεμιστεί.

Μήκος

280 mm

Πλάτος

25 mm

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Κατάλληλο για SDS-max

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες