Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καλέμια, κοπίδια, σκαρπέλα Max Longlife & Speed σε πολυσυσκευασία 3 τεμάχια

Καλέμια/κοπίδια/σκαρπέλα Max LS, πολυσυσκευασία
ΣΕΤ ΒΕΛΟΝΙ-ΚΑΛΕΜΙΑ MAX L&S 3TEM

Αρ. είδους 0647860003

EAN 4065746590945

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καλέμια, κοπίδια, σκαρπέλα Max Longlife & Speed σε πολυσυσκευασία 3 τεμάχια

Αρ. είδους 0647860003
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
Ποιοτικά καλέμια, κοπίδια και σκαρπέλα νέας γενιάς με βάση εργαλείων κατάλληλη για SDS-max σε ελκυστική πολυσυσκευασία.
  • Το νέο σχήμα του καλεμιού εμποδίζει τις εμπλοκές και μειώνει την τριβή.

  • Η σχεδίαση αυτο-ακονίσματος αφαιρεί περισσότερο υλικό σε λιγότερο χρόνο και εξασφαλίζει υψηλό ρυθμό αφαίρεσης υλικού σε όλη τη διάρκεια ζωής του εργαλείου.

  • Έως 170 % μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις τυπικές εκδόσεις
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Καλέμι


Για γενικές εργασίες κατεδάφισης και διάνοιξης (κάρφωμα, ένωση, απόσπαση, χτύπημα, διάνοιξη, διάσπαση κ.λπ.). Για σκληρά υλικά, π.χ. σκυρόδεμα.



Επίπεδο κοπίδι


Για γενικές εργασίες κατεδάφισης και διάνοιξης (κάρφωμα, ένωση, απόσπαση, χτύπημα, διάνοιξη, διάσπαση κ.λπ.). Για πιο μαλακά υλικά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση της τοιχοποιίας που θα γκρεμιστεί.



Πλατύ σκαρπέλο


Κατεδάφιση επιχρισμένων τοίχων και χαλάρωση χώματος, επιχρισμάτων και ασφάλτου.

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Κατάλληλο για SDS-max

Υλικό

0 - Δεν εφαρμόζεται

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

3 Stck(pcs)

Περιλαμβάνεται το Καλέμια, κοπίδια, σκαρπέλα Max Longlife & Speed σε πολυσυσκευασία 3 :
Καλέμι Max Longlife & Speed
1 x
Καλέμι Max Longlife & Speed

ΚΑΛΕΜΙ ΜΥΤΕΡΟ LL-SPEED ΜΑΧ L400MM ZEBRA

Περιγραφή:
400 mm
Κορυφαίο καλέμι επόμενης γενιάς με τσοκ εργαλείου κατάλληλο για SDS-max.
Ποσότητα: 1 x
Επίπεδο κοπίδι Max Longlife & Speed
1 x
Επίπεδο κοπίδι Max Longlife & Speed

ΚΑΛΕΜΙ ΕΠΙΠΕΔΟ LL-SPEED L25X400MM ZEBRA

Περιγραφή:
Πλάτος: 25 mm; 400 mm
Κορυφαίο επίπεδο καλέμι επόμενης γενιάς με τσοκ εργαλείου κατάλληλο για SDS-max.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Spade chisel Max LS

ΚΑΛΕΜΙ ΠΛΑΤΥ ΜΑΧ LL&SPEED 380Χ50ΜΜ ZEBRA

Περιγραφή:
Μήκος: 380 mm
Premium next generation spade chisel with tool holder suitable for SDS-max.
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες