Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μεμβράνη κάλυψης Mask light

Μεμβράνη κάλυψης Mask light
ΠΡΟΣΤ.ΜΕΜΒΡΑΝΗ HDPE ΡΟΛΟ 4X150M 9MY

Αρ. είδους 0818104400

EAN 4053479687711

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μεμβράνη κάλυψης Mask light

Αρ. είδους 0818104400
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
Μεμβράνη κάλυψης με χαμηλό βάρος, φωτεινό χρώμα και πυκνότητα μικροπόρων.

Εξαιρετική πρόσφυση βαφής


Τα υπολείμματα βαφής και το πλεονάζον ψεκαζόμενο υλικό κολλούν στη μεμβράνη. Με αυτόν τον τρόπο εμποδίζονται ανεπιθύμητες επιδράσεις και ζημιές στη βαφή.



Το διαφανές υλικό διευκολύνει την αναγνώριση των περιγραμμάτων κατά την κοπή



Πολύ καλή δυνατότητα κοπής



Πυκνότητα μικροπόρων


Αδιαπέραστη από τη βαφή, 100% εγγυημένα (χωρίς διαπερατότητα βαφής).



Ηλεκτροστατικά φορτισμένη


Κολλά μόνιμα στο αυτοκίνητο, δεν εγκλωβίζει τη σκόνη.

Ανακοίνωση

Όταν χρησιμοποιείτε τη μεμβράνη Würth Mask Light, πρέπει να βεβαιώνεστε ότι η επιφάνεια που πρόκειται να καλύψετε είναι τελείως στεγνή. Η μεμβράνη Würth Mask Light δεν είναι κατάλληλη για εφαρμογή σε υγρές επιφάνειες.


Στην εξωτερική πλευρά της μεμβράνης είναι τυπωμένη η επωνυμία Würth. Η μεμβράνη δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε ακτινοβολία UV.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Η Würth Mask Light είναι μια ελαφριά, ανοιχτόχρωμη/διαφανής μεμβράνη κάλυψης, η οποία προστατεύει επιφάνειες που δεν πρέπει να βαφούν κατά τη διάρκεια εργασιών βαφής.

Οδηγίες

Καλύψτε με ταινία κάλυψης Zebra τα άκρα της επιφάνειας που θα βαφεί. Καλύψτε ολόκληρο το όχημα με Würth Mask Light (η εξωτερική πλευρά της μεμβράνης είναι τυπωμένη). Κόψτε τη μεμβράνη στην περιοχή βαφής με κατάλληλο μαχαίρι κοπής για μεμβράνες (για την κοπή ακολουθήστε την πορεία της ταινίας) και μετά στερεώστε τη μεμβράνη με ταινία κάλυψης. Κατά τις εργασίες σε πόρτες, η μεμβράνη που προεξέχει μπορεί επίσης να μαζευτεί πίσω από την πόρτα.

Υλικό

0 - Δεν εφαρμόζεται

Σχεδίαση

Υλικό ρολών

Μήκος

150000 mm

Πλάτος

4000 mm

Πάχος φύλλου

9 µm

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

105 °C

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μαχαίρι μεμβράνης με λεπίδα με ειδική επικάλυψη

ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ ΦΙΛΜ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ