Μεμβράνη προστασίας βαφής Mask Plus
Μεμβράνη κάλυψης Mask Plus
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤ.ΦΙΛΜ ΒΑΦΗΣ 6,0Χ4,0Μ 25ΤΕΜ
Αρ. είδους 0818107640
EAN 4053479201917


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετική πρόσφυση βαφής
Τα υπολείμματα βαφής και το πλεονάζον ψεκαζόμενο υλικό κολλούν στη μεμβράνη. Με αυτόν τον τρόπο εμποδίζονται ανεπιθύμητες επιδράσεις και ζημιές στη βαφή.
Το διαφανές υλικό διευκολύνει την αναγνώριση των περιγραμμάτων κατά την κοπή
Πολύ καλές ιδιότητες κοπής
Εξαιρετικά εύκαμπτη και ανθεκτική στο σχίσιμο
Δυνατότητα επανατοποθέτησης της κολλητικής ταινίας.
Στεγανότητα μικροπόρων
- Αδιαπέραστη από τη βαφή, 100% εγγυημένα (χωρίς διαπερατότητα χρώματος)
- Εμποδίζει τη δημιουργία σημαδιών από τη βαφή στο όχημα, ακόμα κι όταν υπάρχει απομένουσα υγρασία
Ηλεκτροστατικά φορτισμένη
Προσκολλάται καλά στο αυτοκίνητο, δεν εγκλωβίζει τη σκόνη.
Θερμική αντοχή έως τους 125 °C
Δυνατότητα πλήρους στεγνώματος με υπέρυθρη ακτινοβολία.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Αξιόπιστη κάλυψη οχημάτων και εξαρτημάτων πριν από την εκτέλεση εργασιών βαφής.
Καλύψτε με ταινία κάλυψης Zebra τα άκρα της επιφάνειας που θα βαφεί. Καλύψτε ολόκληρο το όχημα με Würth Mask Plus (η εξωτερική πλευρά της μεμβράνης είναι τυπωμένη). Κόψτε τη μεμβράνη στην περιοχή βαφής με κατάλληλο μαχαίρι κοπής για μεμβράνες (για την κοπή ακολουθήστε την πορεία της ταινίας) και μετά στερεώστε τη μεμβράνη με ταινία κάλυψης. Κατά τις εργασίες σε πόρτες και καπό, η μεμβράνη που προεξέχει μπορεί επίσης να μαζευτεί πίσω από την πόρτα ή κάτω από το καπό.
Υλικό | PE - Πολυαιθυλένιο |
Σχεδίαση | Κουκούλα |
Μήκος | 6 m |
Πλάτος | 4 m |
Πάχος φύλλου | 16 µm |