Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λουκέτο Magno

Λουκέτο, Magno
ΛΟΥΚΕΤΟ MAGNO 50MM

Αρ. είδους 0688904051
EAN 4047376568440

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λουκέτο Magno

Αρ. είδους 0688904051
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
Από το μέγεθος 30 και πάνω, το ζυγκί κλειδώνει και στις δύο πλευρές για αυξημένη ευστάθεια
  • Ο εσωτερικός μηχανισμός δεν σκουριάζει

  • Το λουκέτο κλείνει γρήγορα καθώς δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί κλειδί στην κλειδαριά κατά το κλείδωμα

  • Μεγάλος αριθμός διαφορετικών συστημάτων κλειδαριάς

  • Προφίλ κλειδιού παράκεντρου σχήματος

  • Κάθε λουκέτο παρέχεται με δύο κλειδιά

Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Εσωτερικοί χώροι

Πλάτος περιβλήματος (A)

50 mm

Τύπος κλεισίματος

Με το ίδιο κλειδί

Κλείδωμα επιπέδου ασφαλείας

6

Αριθμός κλειδιού

W 1-40/60

Σχεδίαση

5 ακίδων

Υλικό περιβλήματος

Ορείχαλκος

Υλικό του ζυγκίου λουκέτου

Σκληρυμένος χάλυβας

Υλικό κλειδιών

Ορείχαλκος

Πέλμα επιφανείας

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια του κλειδιού

Με επινικέλωση

Επιφάνεια του συνδετήρα

Με επιχρωμίωση

Αριθμός πλήκτρων

2 Stck(pcs)

Πάχος περιβλήματος (B)

16,6 mm

Ύψος περιβλήματος (C)

40,9 mm

Διάμετρος βραχίονα (D)

8 mm

Διάκενο ύψους ζυγκίου (E)

29,5 mm

Διάκενο πλάτους ζυγκίου (F)

28 mm

Κατάλληλη για

Εργαλειοθήκη, Βαγονέτο εργαλείων, Ρυμουλκούμενα κατασκευών, Ρυμουλκούμενο, Μεγάλο δοχείο απορριμμάτων, Σύρτης, Στόμιο τάπας λαδιού, Επικλείδες

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες