Συμπιεστής ελατηρίου γονάτου ανάρτησης Mac-Pherson, σετ
Συμπιεστής ελατηρίου γον. ανάρτ. Mac-Pherson, σετ
ΕΞΟΛΚΕΑΣ MAC PHERSON 2000 KG
Αρ. είδους 071352520
EAN 4038898993421
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γρήγορη και αποτελεσματική λειτουργία
Κατάλληλο για χρήση με κρουστικά κατσαβίδια
Για ανθεκτικές εφαρμογές γενικής χρήσης
Σφυρήλατες πλάκες στερέωσης που αντικαθίστανται εύκολα
Προστατεύει τη βαμμένη επιφάνεια του ελατηρίου
Πλάκες στερέωσης με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας
Για μεγάλο εύρος ελατηρίων γονάτου ανάρτησης, ειδικά για βαριά οχήματα
Υψηλή δύναμη σύσφιγξης 18.000 N
Ειδικές πλάκες στερέωσης για κωνικά και σφαιρικά ελατήρια
Για λόγους ασφαλείας, τα κωνικά και τα σφαιρικά ελατήρια πρέπει να συμπιέζονται μόνο με τη χρήση αντίστοιχων πλακών στερέωσης (βλ. πίνακα οχημάτων)
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Δύναμη εφελκυσμού | 18000 N |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος ελατηρίου | 80-195 mm |
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 5 Stck(pcs) |
Υλικό | Χάλυβας |
ΠΛΑΚΑ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 80-145ΜΜ
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ 0713 525
SPGSTRUT-MACPHERSON-1800KG
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!