Ροδέλα επαφής
Μηχαν. κατεργ. χάλυβας, επιψευδ.
ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ MZP D4,1
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξασφαλισμένη βέλτιστη ακινητοποίηση
- Η οδόντωση εμποδίζει οποιαδήποτε περιστροφή της ροδέλας κατά το ξεβίδωμα και το σφίξιμο.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M4 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 4,1 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 8 mm |
Πάχος (h1) | 0,8 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Ελάχ./Μέγ. σκληρότητα Vickers, HV | 420-520 HV |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Άλλο πρότυπο | WN 413 |
Σχεδίαση | Οδόντωση επαφής |