Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα επαφής

Μηχαν. κατεργ. χάλυβας, επιψευδ.
ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ MZP D10,2

Αρ. είδους 04130010

EAN 4046778535661

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα επαφής

Αρ. είδους 04130010

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Από μηχανικά γαλβανισμένο χάλυβας, οδοντωτή
  • Εξασφαλισμένη βέλτιστη ακινητοποίηση

  • Η οδόντωση εμποδίζει οποιαδήποτε περιστροφή της ροδέλας κατά το ξεβίδωμα και το σφίξιμο.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M10

Εσωτερική διάμετρος (d1)

10,2 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

20 mm

Πάχος (h1)

1,6 mm

Υλικό

Χάλυβας

Ελάχ./Μέγ. σκληρότητα Vickers, HV

420-520 HV

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Άλλο πρότυπο

WN 413

Σχεδίαση

Οδόντωση επαφής

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες