Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φρέζα καρβιδίου του βολφραμίου με δόντια MZ

Φρέζα καρβιδίου του βολφραμίου με δόντια MZ
ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡ Φ6,0X5,0MM ZEBRA

Αρ. είδους 0616203211

EAN 4056807674988

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φρέζα καρβιδίου του βολφραμίου με δόντια MZ

Αρ. είδους 0616203211
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
Το εργαλείο του ειδικού για τη μικρο-μηχανική κατεργασία με εξαιρετικά υψηλή ποιότητα επιφάνειας σε σχεδόν όλα τα υλικά, όπως χάλυβα με σκληρότητα < 60 HRC, χυτοσίδηρο, ανοξείδωτο χάλυβα, ειδικά κράματα, τιτάνιο, σκληρά και ανθεκτικά υλικά (π.χ. Hardox) και σκληρά μη σιδηρούχα μέταλλα και ξύλο.
  • Σε αντίθεση με τις περιστροφικές ράσπες, η γεωμετρία δεν αλλάζει εξαιτίας της φθοράς και υπάρχουν πολύ λίγοι κραδασμοί και θόρυβος

  • Κατασκευάζεται σύμφωνα με αυστηρά ποιοτικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους επιθεώρησης συγκολλημένων συνδέσεων

  • Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
Ανακοίνωση

Όταν χρησιμοποιείτε την αιχμή λείανσης, πρέπει να φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας, όπως μέσα προστασίας των ματιών, μέσα προστασίας της ακοής και γάντια προστασίας. Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη την προτεινόμενη ταχύτητα περιστροφής (n) και την ταχύτητα κοπής (Vc) για το υλικό που υποβάλλεται σε κατεργασία, καθώς και τις αντιστοιχίσεις εργαλείου/υλικού στους πίνακες επισκόπησης. Προτού χρησιμοποιήσετε την περιστροφική ράσπα, βεβαιωθείτε ότι το άκρο περιστρέφεται σωστά και ότι η λειτουργία σύσφιγξης στον κινητήριο μηχανισμό του εργαλείου λειτουργεί σωστά. Μην επιλέγετε υπερβολικά μικρό μήκος σύσφιγξης. Συνιστούμε το ελάχιστο μήκος σύσφιγξης να είναι ίσο περίπου με τα 2/3 του μήκους του άξονα. Μετακινήστε τη φρέζα γρήγορα και συγχρονισμένα πάνω από το τεμάχιο επεξεργασίας για να δημιουργήσετε μια λεπτή επιφάνεια. Κατάλληλοι κινητήριοι μηχανισμοί για το εργαλείο: Εύκαμπτοι κινητήριοι άξονες, ίσια τροχιστικά, ρομπότ, εργαλειομηχανές.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για εφαρμογές στις οποίες χρησιμοποιούνται συνήθως περιστροφικές ράσπες, αλλά όπου απαιτείται υψηλός ρυθμός αφαίρεσης υλικού. Για μηχανική κατεργασία ακριβείας, ακόνισμα εργαλείων κοπής, διορθώσεις κατά την κατασκευή εργαλείων και την κατασκευή καλουπιών, καθώς και πολύ λεπτές εργασίες επαναστοκαρίσματος και επαναλείανσης

Μορφή

Σχήμα σφαίρας

Διάμετρος κεφαλής x μήκος κόψης

6 x 5 mm

Μήκος

50 mm

Διάμετρος στελέχους

6 mm

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο, Ανοξείδωτος χάλυβας, Τιτάνιο, Κράμα τιτανίου, Ειδικό κράμα, Σκληρό και ανθεκτικό υλικό, Μη σιδηρούχα μέταλλα

Κατάλληλο για σκληρότητες έως

60 HRC

Ποιότητα

ZEBRA-Premium

Τύπος δοντιών

MZ

Υλικό κοπής

Καρβίδιο

Επιφάνεια

Απλός

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Απόδοση κοπής (σύστημα βαθμολόγησης)

1 από 4 σημεία

Ποιότητα επιφάνειας/φινιρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Συμπεριφορά καθοδήγησης (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Στυλ στελέχους

Κυλινδρικό

Τιμές κοπής
Για διαμ. 3,0-8,0
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού Διάμ. 3,0 Διάμ. 6,0 Διάμ. 8,0
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 450 750 48000 80000 9 24000 40000 18 18000 30000 25
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 450 750 48000 80000 9 24000 40000 18 18000 30000 25
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 450 750 48000 80000 9 24000 40000 18 18000 30000 25
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 450 750 48000 80000 9 24000 40000 18 18000 30000 25
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 450 750 48000 80000 9 24000 40000 18 18000 30000 25
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 450 750 48000 80000 9 24000 40000 18 18000 30000 25
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 450 750 48000 80000 9 24000 40000 18 18000 30000 25
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.200 N/mm² 450 750 48000 80000 9 24000 40000 18 18000 30000 25
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 450 750 48000 80000 9 24000 40000 18 18000 30000 25
Ανοξείδωτοι χάλυβες
Ανοξείδωτοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Θειωμένος ανοξείδωτος χάλυβας ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Ωστενιτικός ανοξείδωτος χάλυβας ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Μαρτενσιτικός ανοξείδωτος χάλυβας ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Τιτάνιο, κράματα τιτανίου ≤ 1.200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Ειδικά κράματα ≤ 1.200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 450 750 48000 80000 9 32000 40000 18 24000 30000 25
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος, χυτοσίδηρος ψυχρής σκλήρυνσης ≤ 350 HB 450 750 48000 80000 9 32000 40000 18 24000 30000 25
Σκληρά υλικά
Hardox ≤ 1.400 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Χάλυβες ελατηρίων ≤ 1.100 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Μη σιδηρούχα μέταλλα
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου
>10% Si
≤ 600 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Κράματα μαγνησίου ≤ 450 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα ≤ 1.000 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Λίστα επεξηγήσεων
vc = ταχύτητα κοπής [m/min]
f = τροφοδότηση [mm/r]
n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.]
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
Για διαμ. 10,0-12,0
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού Διάμ. 10,0 Διάμ. 12,0
vc n f n f
από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 450 750 14000 24000 31,5 12000 20000 37
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 450 750 14000 24000 31,5 12000 20000 37
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 450 750 14000 24000 31,5 12000 20000 37
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 450 750 14000 24000 31,5 12000 20000 37
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 450 750 14000 24000 31,5 12000 20000 37
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 450 750 14000 24000 31,5 12000 20000 37
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 450 750 14000 24000 31,5 12000 20000 37
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.200 N/mm² 450 750 14000 24000 31,5 12000 20000 37
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 450 750 14000 24000 31,5 12000 20000 37
Ανοξείδωτοι χάλυβες
Ανοξείδωτοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Θειωμένος ανοξείδωτος χάλυβας ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Ωστενιτικός ανοξείδωτος χάλυβας ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Μαρτενσιτικός ανοξείδωτος χάλυβας ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Τιτάνιο, κράματα τιτανίου ≤ 1.200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Ειδικά κράματα ≤ 1.200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 450 750 19000 24000 31,5 16000 20000 37
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος, χυτοσίδηρος ψυχρής σκλήρυνσης ≤ 350 HB 450 750 19000 24000 31,5 16000 20000 37
Σκληρά υλικά
Hardox ≤ 1.400 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Χάλυβες ελατηρίων ≤ 1.100 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Μη σιδηρούχα μέταλλα
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου
>10% Si
≤ 600 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Κράματα μαγνησίου ≤ 450 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα ≤ 1.000 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες