Φρέζα καρβιδίου του βολφραμίου με δόντια MZ
Φρέζα καρβιδίου του βολφραμίου με δόντια MZ
ΚΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡ. Φ6,0X18,0MM ZEBRA
Αρ. είδους 0616204211
EAN 4053478100358
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σε αντίθεση με τις περιστροφικές ράσπες, η γεωμετρία δεν αλλάζει εξαιτίας της φθοράς και υπάρχουν πολύ λίγοι κραδασμοί και θόρυβος
- Κατασκευάζεται σύμφωνα με αυστηρά ποιοτικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους επιθεώρησης συγκολλημένων συνδέσεων
- Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
Όταν χρησιμοποιείτε την αιχμή λείανσης, πρέπει να φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας, όπως μέσα προστασίας των ματιών, μέσα προστασίας της ακοής και γάντια προστασίας. Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη την προτεινόμενη ταχύτητα περιστροφής (n) και την ταχύτητα κοπής (Vc) για το υλικό που υποβάλλεται σε κατεργασία, καθώς και τις αντιστοιχίσεις εργαλείου/υλικού στους πίνακες επισκόπησης. Προτού χρησιμοποιήσετε την περιστροφική ράσπα, βεβαιωθείτε ότι το άκρο περιστρέφεται σωστά και ότι η λειτουργία σύσφιγξης στον κινητήριο μηχανισμό του εργαλείου λειτουργεί σωστά. Μην επιλέγετε υπερβολικά μικρό μήκος σύσφιγξης. Συνιστούμε το ελάχιστο μήκος σύσφιγξης να είναι ίσο περίπου με τα 2/3 του μήκους του άξονα. Μετακινήστε τη φρέζα γρήγορα και συγχρονισμένα πάνω από το τεμάχιο επεξεργασίας για να δημιουργήσετε μια λεπτή επιφάνεια. Κατάλληλοι κινητήριοι μηχανισμοί για το εργαλείο: Εύκαμπτοι κινητήριοι άξονες, ίσια τροχιστικά, ρομπότ, εργαλειομηχανές.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για εφαρμογές στις οποίες χρησιμοποιούνται συνήθως περιστροφικές ράσπες, αλλά όπου απαιτείται υψηλός ρυθμός αφαίρεσης υλικού. Για μηχανική κατεργασία ακριβείας, ακόνισμα εργαλείων κοπής, διορθώσεις κατά την κατασκευή εργαλείων και την κατασκευή καλουπιών, καθώς και πολύ λεπτές εργασίες επαναστοκαρίσματος και επαναλείανσης
Μορφή | Ημικυκλικό σχήμα |
Διάμετρος κεφαλής x μήκος κόψης | 6 x 18 mm |
Μήκος | 50 mm |
Διάμετρος στελέχους | 6 mm |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο, Ανοξείδωτος χάλυβας, Τιτάνιο, Κράμα τιτανίου, Ειδικό κράμα, Σκληρό και ανθεκτικό υλικό, Μη σιδηρούχα μέταλλα |
Κατάλληλο για σκληρότητες έως | 60 HRC |
Ποιότητα | ZEBRA-Premium |
Τύπος δοντιών | MZ |
Υλικό κοπής | Καρβίδιο |
Επιφάνεια | Απλός |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Απόδοση κοπής (σύστημα βαθμολόγησης) | 1 από 4 σημεία |
Ποιότητα επιφάνειας/φινιρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά καθοδήγησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Στυλ στελέχους | Κυλινδρικό |
| Τιμές κοπής | ||||||||||||
| Για διαμ. 3,0-8,0 | ||||||||||||
| Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | Διάμ. 3,0 | Διάμ. 6,0 | Διάμ. 8,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | |||||
| Χάλυβες | ||||||||||||
| Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
| Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
| Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
| Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
| Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
| Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
| Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
| Χάλυβες εργαλείων | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
| Ταχυχάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
| Ανοξείδωτοι χάλυβες | ||||||||||||
| Ανοξείδωτοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Θειωμένος ανοξείδωτος χάλυβας | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Ωστενιτικός ανοξείδωτος χάλυβας | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Μαρτενσιτικός ανοξείδωτος χάλυβας | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Τιτάνιο, κράματα τιτανίου | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Ειδικά κράματα | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Χυτευμένα μέταλλα | ||||||||||||
| Χυτοσίδηρος | ≤ 350 HB | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 32000 | 40000 | 18 | 24000 | 30000 | 25 |
| Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος, χυτοσίδηρος ψυχρής σκλήρυνσης | ≤ 350 HB | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 32000 | 40000 | 18 | 24000 | 30000 | 25 |
| Σκληρά υλικά | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1.400 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Χάλυβες ελατηρίων | ≤ 1.100 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Μη σιδηρούχα μέταλλα | ||||||||||||
| Χυτευμένα κράματα αλουμινίου >10% Si | ≤ 600 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Κράματα μαγνησίου | ≤ 450 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα | ≤ 1.000 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Λίστα επεξηγήσεων |
| vc = ταχύτητα κοπής [m/min] |
| f = τροφοδότηση [mm/r] |
| n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.] |
| Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. |
| Για διαμ. 10,0-12,0 | |||||||||
| Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | Διάμ. 10,0 | Διάμ. 12,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| από | έως | από | έως | από | έως | ||||
| Χάλυβες | |||||||||
| Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
| Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
| Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
| Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
| Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
| Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
| Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
| Χάλυβες εργαλείων | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
| Ταχυχάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
| Ανοξείδωτοι χάλυβες | |||||||||
| Ανοξείδωτοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Θειωμένος ανοξείδωτος χάλυβας | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Ωστενιτικός ανοξείδωτος χάλυβας | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Μαρτενσιτικός ανοξείδωτος χάλυβας | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Τιτάνιο, κράματα τιτανίου | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Ειδικά κράματα | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Χυτευμένα μέταλλα | |||||||||
| Χυτοσίδηρος | ≤ 350 HB | 450 | 750 | 19000 | 24000 | 31,5 | 16000 | 20000 | 37 |
| Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος, χυτοσίδηρος ψυχρής σκλήρυνσης | ≤ 350 HB | 450 | 750 | 19000 | 24000 | 31,5 | 16000 | 20000 | 37 |
| Σκληρά υλικά | |||||||||
| Hardox | ≤ 1.400 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Χάλυβες ελατηρίων | ≤ 1.100 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Μη σιδηρούχα μέταλλα | |||||||||
| Χυτευμένα κράματα αλουμινίου >10% Si | ≤ 600 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Κράματα μαγνησίου | ≤ 450 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα | ≤ 1.000 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |